text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex de punta plana para mecánica de precisión plastificado cromado 125 mm


Alicates de punta plana Alicates de precisión para trabajos de montaje finos, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar. Puntas rectificadas con precisión. Superficies de agarre lisas. Bordes cuidadosamente desbarbados. Articulación solapada. - Espesor de las bocas (junta) (D): 7,0mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1.6mm- Longitud de la boca (B): 27.0mm- Anchura de la cabeza (A): 12.0mm

Artículo No. K1037.330.125
Aislamiento
Longitud (mm) 125
Material Acero
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 125
Material Acero
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 8203200000
Type Adjustable Half-Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta plana Alicates de precisión para trabajos de montaje finos, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar. Puntas rectificadas con precisión. Superficies de agarre lisas. Bordes cuidadosamente desbarbados. Articulación solapada. - Espesor de las bocas (junta) (D): 7,0mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 1.6mm- Longitud de la boca (B): 27.0mm- Anchura de la cabeza (A): 12.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1037.330.125
EAN 4003773016960
UBB 419100240607
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 37 33 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.