text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex de palanca con ronzal en blister punta recta 225mm


Alicates combinados de gran palanca Se requiere un 35% menos de esfuerzo que con los alicates combinados convencionales. con filos de corte (dureza aprox. 63 HRC) para trabajos pesados. Trabajo más fácil gracias a la palanca optimizada. Corte más fácil, agarre, flexión y tracción más potentes. Filos largos para cables gruesos. Con zonas de agarre para m

Artículo No. 9U855770
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 225
Material Acero
Forjado
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 225
Material Acero
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates combinados de gran palanca Se requiere un 35% menos de esfuerzo que con los alicates combinados convencionales. con filos de corte (dureza aprox. 63 HRC) para trabajos pesados. Trabajo más fácil gracias a la palanca optimizada. Corte más fácil, agarre, flexión y tracción más potentes. Filos largos para cables gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuadas para un uso versátil. Mínima separación entre las mordazas para garantizar un funcionamiento óptimo de los filos de corte. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza de los filos de corte aprox. 63 HRC. alicates con punto de sujeción para el montaje de un sistema de protección anticaída. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 14,0mm- Capacidad de corte de cable de cobre, multifilar: 25,0mm²- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 9U855770
EAN 4003773080367
UBB 500641736565
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 02 02 225 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.