text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex de 4 bocas para contactos torneados 0,08-2,5mm² Cromado 195mm Longitud


Alicates de engaste de cuatro mandriles para contactos torneados Para el engaste de contactos torneados. Engarce de cuatro mandriles para conexiones crimpadas de máxima calidad. Calibre de mandril para comprobar el ajuste básico. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de carraca (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias

Artículo No. 9C338219
Longitud (mm) 195
Construcción/funcionamiento Mecánico
Forma de compresión Compresión de cuatro mandriles
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 195
Construcción/funcionamiento Mecánico
Forma de compresión Compresión de cuatro mandriles
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex

Descripción

Alicates de engaste de cuatro mandriles para contactos torneados Para el engaste de contactos torneados. Engarce de cuatro mandriles para conexiones crimpadas de máxima calidad. Calibre de mandril para comprobar el ajuste básico. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de carraca (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias a la acción de palanca altamente eficaz que reduce la fatiga. Gran comodidad de manejo gracias a su forma manejable. capacidad de crimpado ajustable en pasos de 0,01 mm. con indicación digital de las capacidades de crimpado preajustadas y posibilidad de recalibrado mediante función RESET con control electrónico del desgaste. ajuste en mm, pulgadas o posiciones de selección comparables según MIL. alicates en estuche de plástico con inserto de espuma y localizador estándar para el posicionamiento preciso de los contactos. - Aplicación: para contactos torneados de Phoenix Contact (antes Coninvers)- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,08 - 2,5mm²- AWG: 28 - 14- Número de perfiles de crimpado: 1- Diámetro máx. de contacto: 5mm

Números de artículo

Artículo No. 9C338219
EAN 4003773063209
UBB 500513355163
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 97 52 63 DG
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.