text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex de 2« de boca hexagonal y mango multicomponente Acero Cromo-Vanadio 10».


Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. alicates con punto de sujeción para montar un sistema anticaídas. tarjeta de autoservicio/blister. - Espesor de la mandíbula (articulación) (B2): 8,0mm- Espesor de la articulación (B3): 14.0mm- Espesor de las puntas (B1): 8.0mm- Posiciones de ajuste: 19- Capacidades para tuercas: Ø 2- Capacidades para tuercas: 52mm

Artículo No. 1B713241
Longitud (mm) 250
Marca Knipex
Codigo SA 82041200
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Marca Knipex
Codigo SA 82041200

Descripción

Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. alicates con punto de sujeción para montar un sistema anticaídas. tarjeta de autoservicio/blister. - Espesor de la mandíbula (articulación) (B2): 8,0mm- Espesor de la articulación (B3): 14.0mm- Espesor de las puntas (B1): 8.0mm- Posiciones de ajuste: 19- Capacidades para tuercas: Ø 2- Capacidades para tuercas: 52mm

Números de artículo

Artículo No. 1B713241
EAN 4003773080565
UBB 500641769988
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 86 05 250 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.