text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex Alligator para Bombas de Agua Mango de Plástico Antideslizante Acero Cromado 180mm


KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca

Artículo No. 8A090200
Longitud (mm) 180
Número de posiciones 9
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 180
Número de posiciones 9

Descripción

KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 1 1/2in- Capacidad para tuercas: 36mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 42mm

Números de artículo

Artículo No. 8A090200
EAN 4003773042860
UBB 500513341882
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 88 03 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.