text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex Alligator para Bombas de Agua 70mm Apertura de bocas Mango multicomponente Acero Cromado 300mm


KNIPEX Alligator® Auto-bloqueo en tubos y tuercas: no resbala en la pieza y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, inse

Artículo No. 4G193899
Longitud (mm) 300
Número de ajustes 9
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 300
Número de ajustes 9
Marca Knipex

Descripción

KNIPEX Alligator® Auto-bloqueo en tubos y tuercas: no resbala en la pieza y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que se pellizquen los dedos de los operarios. Alicates con punto de fijación de anclaje para montar un sistema de protección contra caídas. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidad para tuercas: 60mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 70mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 88 02 300 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.