text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex 0306160SB 0306-160mm SB


Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre semid

Artículo No. K1003.600.161
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diámetro de banda (mm) 2 - 2
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 200
Type VDE Combination Pliers in Self-Service Pack

Descripción

Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,1mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 10,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm²- Comprobado por VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1003.600.161
EAN 4003773010616
UBB 500500415459
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 06 160 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.