text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore para teléfono 8132 AB 200 VDE


Mordazas largas, planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas, puntas acodadas a 45° que permiten el agarre alrededor de las esquinas, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión V

Artículo No. G3026.712.200
Aislamiento
Forma Curvo
Peso 252
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Peso 252
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 70.5
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE
Marca Gedore

Descripción

Mordazas largas, planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas, puntas acodadas a 45° que permiten el agarre alrededor de las esquinas, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Números de artículo

Artículo No. G3026.712.200
EAN 4010886672181
UBB 240104022795
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 6721810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.