text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore para teléfono 8132 AB-200 JC


Mordazas largas, planas y redondeadas, superficies de agarre acodadas, dentadas, puntas acodadas a 45° que permiten el agarre en esquinas, filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris

Artículo No. G3027.300.200
Aislamiento
Forma Curvo
Peso 225
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Peso 225
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 70.5
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Otro
Forjado
Altura del cabezal (mm) 9.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 180
Type Telephone Pliers

Descripción

Mordazas largas, planas y redondeadas, superficies de agarre acodadas, dentadas, puntas acodadas a 45° que permiten el agarre en esquinas, filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3027.300.200
EAN 4010886672136
UBB 203102191160
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 6721300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.