text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore para teléfono 8132 AB 160 VDE


Mordazas largas, planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas, las puntas acodadas a 45° hacen posible el agarre por las esquinas, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión VDE h

Artículo No. G3026.712.180
Aislamiento
Forma Curvo
Peso 177
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Peso 177
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 46
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 170
Type Telephone Pliers

Descripción

Mordazas largas, planas y redondeadas, caras de agarre rectas, dentadas, las puntas acodadas a 45° hacen posible el agarre por las esquinas, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Números de artículo

Artículo No. G3026.712.180
EAN 4010886672174
UBB 240104022613
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 6721730
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.