text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore para teléfono 8132 AB-160 JC


Mordazas largas, planas y redondeadas, superficies de agarre acodadas, dentadas, puntas acodadas a 45° que permiten el agarre en las esquinas, filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Artículo No. G3027.300.160
Aislamiento
Forma Curvo
Peso 163
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Peso 163
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 46
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA 8203200000
Type Telephone Pliers

Descripción

Mordazas largas, planas y redondeadas, superficies de agarre acodadas, dentadas, puntas acodadas a 45° que permiten el agarre en las esquinas, filos de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3027.300.160
EAN 4010886672099
UBB 203102190824
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 6720920
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.