text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore para teléfono 8132 200 VDE


para sujetar, agarrar, doblar y cortar, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Artículo No. G3026.700.200
Aislamiento
Forma Derecho
Peso 248
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Peso 248
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 75.7
Anchura del cabezal (mm) 3.7
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9.5
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 215
Type Telephone Pliers

Descripción

para sujetar, agarrar, doblar y cortar, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de dos capas Check-Tool

Números de artículo

Artículo No. G3026.700.200
EAN 4010886672167
UBB 240104022530
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 6721650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.