text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore para teléfono 8132 160 VDE


Para sujetar, agarrar, doblar y cortar, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Artículo No. G3026.700.180
Aislamiento
Forma Derecho
Peso 193
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Peso 193
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 50
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 155
Codigo SA 8203200000
Type Telephone Pliers

Descripción

Para sujetar, agarrar, doblar y cortar, filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 61 - 63 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Números de artículo

Artículo No. G3026.700.180
EAN 4010886672150
UBB 240104022464
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 6721570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.