text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore para bombas de agua 10JC-245mm


Junta deslizante y escotadura dentada, Caras dentadas endurecidas por inducción, con protección para los dedos, Sujeta automáticamente tubos y tuercas, GEDORE acero especial al cromo vanadio, cromado, Modelo C = con mangos en cruz, 145 10 = 7 posiciones, con mordazas extra estrechas, 145 15 = 9 posiciones, ancho de llave 39 mm

Artículo No. G2570.300.245
Aislamiento No
Peso 425
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 425
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 41
Apertura máx. de las mejillas (mm) 39
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 7.8
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 7
Altura del cabezal (mm) 47
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 360
Type Water Pump Pliers

Descripción

Junta deslizante y escotadura dentada, Caras dentadas endurecidas por inducción, con protección para los dedos, Sujeta automáticamente tubos y tuercas, GEDORE acero especial al cromo vanadio, cromado, Modelo C = con mangos en cruz, 145 10 = 7 posiciones, con mordazas extra estrechas, 145 15 = 9 posiciones, ancho de llave 39 mm

Números de artículo

Artículo No. G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 6415610
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.