text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Alicate Gedore para bombas de agua 10CP 245mm


Con articulación de caja de seguridad y protección para los dedos, sujeción automática con superficies de agarre desplazadas, acero especial al cromo vanadio GEDORE, cromado, con superficie pulida, caras dentadas endurecidas por inducción, Modelo C = mangos estrechos con estrías forjadas, Modelo JC = cromado, con mangos de 2 componentes, Diseño C = pata

Artículo No. G2571.000.245
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 335
Antimagnético No
Longitud 250
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 335
Antimagnético No
Longitud 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 32.5
Apertura máx. de las mejillas (mm) 31
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 48
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 7
Altura del cabezal (mm) 4.8
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Con articulación de caja de seguridad y protección para los dedos, sujeción automática con superficies de agarre desplazadas, acero especial al cromo vanadio GEDORE, cromado, con superficie pulida, caras dentadas endurecidas por inducción, Modelo C = mangos estrechos con estrías forjadas, Modelo JC = cromado, con mangos de 2 componentes, Diseño C = patas de mango estrechas con estrías forjadas, JC = cromado, con tapas de mango de 2 componentes

Números de artículo

Artículo No. G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 6413240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.