text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore 8000 A 1


DIN 5254 Forma A, Puntas rectas, Con resorte de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo-vanadio especial endurecido y templado, Forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Cikkszám G3001.010.001
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 10 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Leírás

DIN 5254 Forma A, Puntas rectas, Con resorte de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo-vanadio especial endurecido y templado, Forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y revenido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Cikkszámok

Cikkszám G3001.010.001
EAN 4010886670149
UBB 240100001231
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 6701460
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.