text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore 8000 A 01


DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con resorte de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo vanadio especial templado y revenido forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Artículo No. G3001.020.001
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 29
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 29
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 3 - 10
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Type Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 Forma B, Puntas acodadas 90°, Con resorte de apertura, Con protección de apriete, Acero al cromo vanadio especial templado y revenido forjado GEDORE, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3001.020.001
EAN 4010886670224
UBB 240100001645
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6702270
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.