text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore 8000 A 0


DIN 5254 Forma A, Puntas rectas, Con muelle de apertura, Con protección de apriete, Acero especial al cromo-vanadio GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Artículo No. G3001.010.000
Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 3 - 10
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA 8203200000
Type Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 Forma A, Puntas rectas, Con muelle de apertura, Con protección de apriete, Acero especial al cromo-vanadio GEDORE forjado, templado y revenido, Mecanizado de precisión, templado en aceite y recocido, Negro, con empuñaduras bañadas en rojo, Negro, con empuñaduras bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3001.010.000
EAN 4010886670132
UBB 240100001157
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 6701380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.