text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Diagonal para Aislamiento Knipex 2,5mm² 160mm


Pelacables diagonal con cuchilla larga. Gran capacidad de corte gracias a la junta de gran palanca. Orificios de pelado de precisión para conductores individuales de 1,5 y 2,5 mm². Cómodo corte de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm². Puntas largas para trabajos de corte ultra fino también en espacios reducidos. Cuchillas de precisión endurecidas por inducci

Artículo No. 9C048690
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Pelacables diagonal con cuchilla larga. Gran capacidad de corte gracias a la junta de gran palanca. Orificios de pelado de precisión para conductores individuales de 1,5 y 2,5 mm². Cómodo corte de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm². Puntas largas para trabajos de corte ultra fino también en espacios reducidos. Cuchillas de precisión endurecidas por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1,5mm- Capacidades de pelado en milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5mm²- AWG: 16 / 14

Números de artículo

Artículo No. 9C048690
EAN 4003773028697
UBB 500513375617
UNSPSC 27111510
Artículo del fabricante nr 14 25 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.