text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Diagonal para Aislamiento Knipex 1,5mm² 160mm


Pelacables diagonal con cortador largo. Gran capacidad de corte gracias a la junta de gran palanca. Orificios de pelado de precisión para conductores individuales de 1,5 y 2,5 mm². Cómodo corte de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm². Puntas largas para trabajos de corte ultra fino también en espacios reducidos. Cuchillas de precisión endurecidas por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1,5mm- Capacidades de pelado en milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5mm²- AWG: 16 / 14

Numéro d'article K1014.220.161
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA 8203200000

La description

Pelacables diagonal con cortador largo. Gran capacidad de corte gracias a la junta de gran palanca. Orificios de pelado de precisión para conductores individuales de 1,5 y 2,5 mm². Cómodo corte de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm². Puntas largas para trabajos de corte ultra fino también en espacios reducidos. Cuchillas de precisión endurecidas por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1,5mm- Capacidades de pelado en milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5mm²- AWG: 16 / 14

Numéros d'articles

Numéro d'article K1014.220.161
EAN 4003773022138
UBB 500500402168
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 14 22 160 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.