text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Diagonal Knipex 4mm 160mm


Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte endurecidos adic

Artículo No. 6U970872
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Cortador diagonal de cabeza estrecha para uso en espacios reducidos. El cortador diagonal indispensable para todo uso. Material de alta calidad y acabado preciso para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambres blandos y duros. Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas de los filos. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 62 HRC. con filo de corte alargado. alicates con punto de fijación de cuerda para montar un sistema de protección anticaída. tarjeta de autoservicio/blíster. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.0mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 6U970872
EAN 4003773080459
UBB 500641756365
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 70 05 160 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.