text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de soldadura Knipex galvanizado 280 mm


Alicates de sujeción para soldadura Para sujetar y sujetar diversos perfiles. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Mordazas de acero al cromo vanadio, forjadas por estampación en caliente. Sujeta piezas pesadas y perfiles de hasta 40 mm de altura. - Ancho de sujeción cuadrado: 90 mm

Artículo No. K1042.430.280
Longitud total (mm) 280
Apertura máx. de las mejillas (mm) 90
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 680
Type Welding Grip Pliers
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 280
Apertura máx. de las mejillas (mm) 90
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 680
Type Welding Grip Pliers

Descripción

Alicates de sujeción para soldadura Para sujetar y sujetar diversos perfiles. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Mordazas de acero al cromo vanadio, forjadas por estampación en caliente. Sujeta piezas pesadas y perfiles de hasta 40 mm de altura. - Ancho de sujeción cuadrado: 90 mm

Números de artículo

Artículo No. K1042.430.280
EAN 4003773022220
UBB 419102155852
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 42 34 280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.