text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de soldadura Knipex galvanizado 280 mm


Alicates de sujeción para soldadura Para sujetar y sujetar diversos perfiles. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Mordazas de fundición maleable resistentes al calor. Los elementos de material redondo o tubular colocados centrados uno al lado del otro se sujetan con seguridad durante la soldadura. - Ancho de sujeción redondo: 10 - 70 mm

Artículo No. K1042.420.280
Adecuado para Otro
Longitud total (mm) 280
Apertura máx. de las mejillas (mm) 70
Pinzas de soldadura
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Otro
Longitud total (mm) 280
Apertura máx. de las mejillas (mm) 70
Pinzas de soldadura
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 880
Codigo SA 8204120000
Type Welding Grip Pliers

Descripción

Alicates de sujeción para soldadura Para sujetar y sujetar diversos perfiles. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Mordazas de fundición maleable resistentes al calor. Los elementos de material redondo o tubular colocados centrados uno al lado del otro se sujetan con seguridad durante la soldadura. - Ancho de sujeción redondo: 10 - 70 mm

Números de artículo

Artículo No. K1042.420.280
EAN 4003773022213
UBB 419102155779
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 42 24 280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.