text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de soldadura Knipex galvanizado 280 mm


Alicates de soldadura Para agarrar, sujetar y sujetar diversos perfiles. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Elevada presión de apriete gracias a la palanca basculante. también para material perfilado con bandas verticales de hasta 15 mm de altura. los elementos de material perfilado o

Artículo No. K1042.410.280
Longitud total (mm) 280
Apertura máx. de las mejillas (mm) 65
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 920
Type Welding Grip Pliers
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 280
Apertura máx. de las mejillas (mm) 65
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 920
Type Welding Grip Pliers

Descripción

Alicates de soldadura Para agarrar, sujetar y sujetar diversos perfiles. Modelo para trabajos pesados. Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo. Manejo con una sola mano. Elevada presión de apriete gracias a la palanca basculante. también para material perfilado con bandas verticales de hasta 15 mm de altura. los elementos de material perfilado o plano colocados uno al lado del otro se sujetan durante la soldadura. - Ancho de sujeción redondo: 30 - 65mm- Anchura de sujeción cuadrada: 50mm

Números de artículo

Artículo No. K1042.410.280
EAN 4003773022206
UBB 419102155696
UNSPSC 27112124
Artículo del fabricante nr 42 14 280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.