text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de punta plana Knipex para mecánica de precisión plastificado negro atramentizado 125 mm


Alicates de punta plana Alicates de precisión para trabajos finos de montaje, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar. Puntas rectificadas con precisión. Superficies de agarre lisas. Bordes cuidadosamente desbarbados. Bocas planas y anchas. - Espesor de las bocas (junta) (D): 7,0mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 5.5mm- Longitud de la boca (B): 27.0mm- Anchura de la cabeza (A): 12.5mm

Artículo No. K1037.110.125
Aislamiento
Longitud (mm) 125
Material Acero
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 125
Material Acero
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA 8203200000
Type Flat/Wide Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta plana Alicates de precisión para trabajos finos de montaje, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Para agarrar, sujetar, doblar y ajustar. Puntas rectificadas con precisión. Superficies de agarre lisas. Bordes cuidadosamente desbarbados. Bocas planas y anchas. - Espesor de las bocas (junta) (D): 7,0mm- Anchura de las puntas (E): 2,0mm- Espesor de las puntas (F): 5.5mm- Longitud de la boca (B): 27.0mm- Anchura de la cabeza (A): 12.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1037.110.125
EAN 4003773014287
UBB 419100394644
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 37 11 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.