text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de linier Knipex con mordaza punta recta Negro Atramentizado 240mm


Alicates de electricista alta relación de transmisión para facilitar el corte. requiere un 50 % menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada. Construcción sólida para los mayores esfuerzos, de aplicación universal. Forma del mango optimizada ergonómicamente para un contacto f

Artículo No. 8M997382
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 240
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 240
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates de electricista alta relación de transmisión para facilitar el corte. requiere un 50 % menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada. Construcción sólida para los mayores esfuerzos, de aplicación universal. Forma del mango optimizada ergonómicamente para un contacto firme con la mano y un manejo que reduce la fatiga. Zona de agarre moleteada en cruz especialmente eficaz en las mordazas, para agarrar y tirar con fuerza. Zona de agarre adicional debajo de la articulación para un potente efecto de palanca y prensado. Con filos de corte para alambre blando y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC. Estilo americano. Alicates con punto de anclaje para montar un sistema de protección contra caídas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 8M997382
EAN 4003773079941
UBB 500641741342
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 09 02 240 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.