text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de electricista Knipex con extractor de cinta de pescar punta recta negro Atramentized 240mm


Alicates de electricista alta relación de transmisión para facilitar el corte. requiere un 50 % menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada. Construcción sólida para los mayores esfuerzos, de aplicación universal. Forma del mango optimizada ergonómicamente para un contacto f

Artículo No. 9S588549
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 240
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 240
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates de electricista alta relación de transmisión para facilitar el corte. requiere un 50 % menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada. Construcción sólida para los mayores esfuerzos, de aplicación universal. Forma del mango optimizada ergonómicamente para un contacto firme con la mano y un manejo que reduce la fatiga. Zona de agarre moleteada en cruz especialmente eficaz en las mordazas, para agarrar y tirar con fuerza. Zona de agarre adicional debajo de la articulación para un potente efecto de palanca y prensado. Con filos de corte para alambre blando y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC. Estilo americano. con extractor de cinta de pescado en el hueco de la articulación. con punto de prensado de mandril universal debajo de la articulación. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm

Números de artículo

Artículo No. 9S588549
EAN 4003773071952
UBB 500513359611
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 09 11 240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.