text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte resistente Facom Micro-Tech Alambre de 0,3-1,4 mm 10,5 x 11,5 x 7 mm Mordaza 110 mm


Artikelnummer 8N636829
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 10.5
Con función de desaislado No
Verpakt per 1

Specificaties

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 10.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 7
Probado por VDE No
Marca Facom
Código de producto 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 8N636829
EAN 3148511751350
UBB 500639207843
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 405.10MT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.