text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte lateral Knipex con pico de cigüeña, aislado, con empuñaduras multicomponente, cromado con ensayo VDE 200 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicates de corte lateral Snipe Nose de boca semirredonda, mandíbulas largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Mordazas acodadas 40°. Tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm- Testado VDE: sí

Objednací číslo K1026.620.201
Aislamiento
Forma Curvo
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Baleno po 1

Specifikace

Aislamiento
Forma Curvo
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 180
Codigo SA 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Popis

Alicates de corte lateral Snipe Nose de boca semirredonda, mandíbulas largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Mordazas acodadas 40°. Tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm- Testado VDE: sí

Čísla materiálu

Objednací číslo K1026.620.201
EAN 4003773010944
UBB 500500416366
UNSPSC 27112148
Výrobní číslo položky 26 26 200 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.