text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte Knipex para microenchufes 30-26AWG/24-22AWG/20AWG pulido 190mm Longitud


Alicates de crimpado para microconectores Rendimiento de crimpado paralelo para satisfacer las exigencias especialmente altas de los conectores pequeños. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima d

Artículo No. 9L988406
Longitud (mm) 190
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 190
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex

Descripción

Alicates de crimpado para microconectores Rendimiento de crimpado paralelo para satisfacer las exigencias especialmente altas de los conectores pequeños. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca basculante que reduce la fatiga. Alicates de crimpar para otras miniclavijas como HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... bajo pedido. La matriz no es intercambiable. Mini-Fit® y Micro-Fit™ son marcas registradas de Molex® Inc. - Aplicación: Mini-Fit™ de Molex- Número de perfiles de crimpado: 3- AWG: 24 - 16

Números de artículo

Artículo No. 9L988406
EAN 4003773079866
UBB 500641781926
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 54 26
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.