text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte Knipex con mango de acero plastificado de 4mm de capacidad 280mm


Alicate de corte final adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. La forma de la cabeza proporciona un movimiento optimizado al apretar nudos de malla de acero durante trabajos de hormigón armado. Filos de corte endurecidos adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø 4,5mm- Capacidad de

Artículo No. 4K868497
Longitud (mm) 280
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 280
Marca Knipex

Descripción

Alicate de corte final adecuado para retorcer y cortar alambre de atar. La forma de la cabeza proporciona un movimiento optimizado al apretar nudos de malla de acero durante trabajos de hormigón armado. Filos de corte endurecidos adicionalmente, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø 4,5mm- Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 4,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 3.2mm- Longitud del filo de corte mm (C): 33mm

Números de artículo

Artículo No. 4K868497
EAN 4003773077671
UBB 500641751564
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 68 01 280 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.