text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte Knipex 9752-10-250SB


Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras. Reduce hasta un 30% el esfuerzo necesario, en comparación a los alicates de entallaje convencionales, gracias a la optimización de su acción palanca. Óptimos resultados gracias a la precisión de sus mordazas y a su sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática al completar el proceso de entallaje. La presión del entallado es ajustada con precisión (calibrada) en fábrica, reajustable. Ayuda de la 2ª mano para un entallaje más fácil en terminales de gran diámetro. Fácil manejo como resultado de un buen centro de gravedad, cabeza angulada y forma de los mangos ergonómicos. Acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite.

Artículo No. K1175.260.220
Longitud (mm) 250
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 540
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 540
Type Crimping Pliers

Números de artículo

Artículo No. K1175.260.220
EAN 4003773023678
UBB 240105132403
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 52 10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.