text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de corte Knipex 9751-10-190 SB


Alicates de crimpar para conectores occidentales para cables de datos en telecomunicaciones y redes. Para la compresión de conectores Western de 6 y 8 polos tipo RJ 11/12 y tipo RJ 45. Diseño largo con cortador de longitud y cuchilla pelacables para cables telefónicos planos sin apantallar. Corte y pelado rápido de cables CAT con cuchillas de alta calid

Artículo No. K1175.000.106
Con función de desaislado
Adecuado para conector RJ
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 311
Type Crimping Pliers
Embalado por 1

Especificaciones

Con función de desaislado
Adecuado para conector RJ
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 311
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de crimpar para conectores occidentales para cables de datos en telecomunicaciones y redes. Para la compresión de conectores Western de 6 y 8 polos tipo RJ 11/12 y tipo RJ 45. Diseño largo con cortador de longitud y cuchilla pelacables para cables telefónicos planos sin apantallar. Corte y pelado rápido de cables CAT con cuchillas de alta calidad. Proceso de crimpado preciso gracias al crimpado paralelo. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias a la acción de palanca para reducir la fatiga. - Capacidad: RJ 11/12 (6 polos) 9,65 mm RJ 45 (8 polos) 11,68 mm- Número de perfiles de crimpado: 2- Gama de aplicaciones: Enchufes Western

Números de artículo

Artículo No. K1175.000.106
EAN 4003773044390
UBB 500500420061
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 51 10 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.