text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate combinado isolado Facom VSE Comprimento da mandíbula 34mm Ponta reta Aço polido 165mm


Numero articolo 8G473246
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Peso 265
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Confezionato per 1

Specifiche

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Peso 265
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 65
Com pinça de corte diagonal Não
Secção transversal da gama de tiras (mm²) ['0', '33']
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 35
Marca Facom
Código pautal 82032000

Numeri di articolo

Numero articolo 8G473246
EAN 3148517048683
UBB 500639160224
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  187.16AVSE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.