text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargador Gedore 3/8 10 / 250mm


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, La prolongación puede girar hasta 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. 5Y023997
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 10
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 10
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Extension Bar

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, La prolongación puede girar hasta 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 5Y023997
EAN 4010886858226
UBB 500632594981
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 1845764
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.