Cables de extensión
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
Cables & bobinas
Cables de extensión
2Y175343
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
Alargador Brennenstuhl Negro 1165010015
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2Y175343
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (mm)
2
Revestimiento exterior de color
Negro
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (mm)
2
Revestimiento exterior de color
Negro
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos
3
Cable en espiral
No
Diámetro exterior aprox.
8
Tensión nominal (V)
250 - 250
Grado de protección (IP)
IP20
Con interruptor de cable
No
Sistema de conexión orientado al sistema
No
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Type
Extension Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y175343
EAN
4007123251940
UBB
500647392827
UNSPSC
39121440
Artículo del fabricante nr
1165010015