text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Stahlwille 859/7IMP


Artículo No. G0540.008.597
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 25.4
Varilla cuadrada 25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 25.4
Varilla cuadrada 25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1336
Codigo SA 8466103800
Type Impact Extension

Números de artículo

Artículo No. G0540.008.597
EAN 4018754017416
UBB 203122325053
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 36010001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.