text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Stahlwille 406 1/4 pulgada longitud 150 mm flexible


(sólo para apriete a derechas). Carga admisible 5 N m.

Artículo No. G0462.000.406
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 61
Type Flexible Socket Extension

Números de artículo

Artículo No. G0462.000.406
EAN 4018754012268
UBB 203122331804
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11040000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.