text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Knipex 9845250 250 mm


Alargadera Para llaves de vaso. Con cuadradillo interior y exterior. Bloqueo rápido, sencillo y fiable de las llaves de vaso acopladas gracias a la bola con resorte. - Cuadradillo: 1/2in

Artículo No. K1345.001.250
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 430
Type 1000V Extension Bar

Descripción

Alargadera Para llaves de vaso. Con cuadradillo interior y exterior. Bloqueo rápido, sencillo y fiable de las llaves de vaso acopladas gracias a la bola con resorte. - Cuadradillo: 1/2in

Números de artículo

Artículo No. K1345.001.250
EAN 4003773020820
UBB 240122665732
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 98 45 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.