text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Knipex 9845125 125 mm


Alargadera Para utilizar con llaves de vaso. Con cuadradillo interior y exterior. Bloqueo rápido, sencillo y fiable de las llaves de vaso acopladas gracias a la bola con resorte. - Accionamiento cuadrado: 1/2in

Artículo No. K1345.001.125
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 125
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 210
Codigo SA 8466103800
Type 1000V Extension Bar

Descripción

Alargadera Para utilizar con llaves de vaso. Con cuadradillo interior y exterior. Bloqueo rápido, sencillo y fiable de las llaves de vaso acopladas gracias a la bola con resorte. - Accionamiento cuadrado: 1/2in

Números de artículo

Artículo No. K1345.001.125
EAN 4003773020813
UBB 240122665658
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 98 45 125
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.