text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Knipex 9835250 250 mm


Alargadera Para utilizar con llaves de vaso. Con cuadradillo interior y exterior. Bloqueo rápido, fácil y fiable de las llaves de vaso acopladas gracias a la bola con resorte. - Con cuadradillo: 3/8in

Artículo No. K1335.000.250
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Probado por VDE
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 260
Type 1000V Extension Bar

Descripción

Alargadera Para utilizar con llaves de vaso. Con cuadradillo interior y exterior. Bloqueo rápido, fácil y fiable de las llaves de vaso acopladas gracias a la bola con resorte. - Con cuadradillo: 3/8in

Números de artículo

Artículo No. K1335.000.250
EAN 4003773020547
UBB 240122672415
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 98 35 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.