Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
G2378.030.903
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
Alargadera Gedore KB3090-3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso
Descripción completa
Artículo No.
G2378.030.903
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
10
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
120
Type
Extension Bar
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso
Números de artículo
Artículo No.
G2378.030.903
EAN
4010886626177
UBB
240122732565
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6261710