text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Gedore KB2190-8


Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Artículo No. G2378.021.908
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 208
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 208
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 25
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1250
Type Extension Bar

Descripción

Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2378.021.908
EAN 4010886665794
UBB 203120573811
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6657970
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.