Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
G2378.020.902
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
Alargadera Gedore KB2090-2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
With square drive as per DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 Gedore special steel, gun-metal finish
Descripción completa
Artículo No.
G2378.020.902
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Extension 1/4" for impact sockets
Números de artículo
Artículo No.
G2378.020.902
EAN
4010886620113
UBB
240122732490
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6201140