text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Gedore 97 mm

Artículo No. 3A566969
Longitud (mm) 97
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)

Especificaciones

Longitud (mm) 97
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Extension Bar

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, La prolongación puede girar hasta 15°, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 3A566969
EAN 4010886853757
UBB 500642527245
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1812572
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.