text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Gedore 3/8 3 / 76mm


Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, La extensión puede girar hasta 15°, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. 5Y536979
Longitud 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 10
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 10
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, La extensión puede girar hasta 15°, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. 5Y536979
EAN 4010886858592
UBB 500632594569
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 1874381
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.