text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Gedore 1990 A 1/2 pulgada longitud 250 mm con bloqueo


El anillo de bloqueo impide el desbloqueo involuntario del casquillo, Para casquillos manuales con cuadradillo de apriete según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, Para casquillos manuales y accesorios con cuadradillo de apriete según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Artículo No. G2285.164.080
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 190
Type Extension Bar

Descripción

El anillo de bloqueo impide el desbloqueo involuntario del casquillo, Para casquillos manuales con cuadradillo de apriete según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola, Para casquillos manuales y accesorios con cuadradillo de apriete según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola

Números de artículo

Artículo No. G2285.164.080
EAN 4010886831359
UBB 500503776915
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1640801
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.