text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Gedore 1990-5


Con tornillo de bloqueo para sujetar las llaves de vaso, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, No apto para el uso con VDE IN 19, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento

Artículo No. G3115.001.770
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 200
Type VDE Extension Bar

Descripción

Con tornillo de bloqueo para sujetar las llaves de vaso, aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, No apto para el uso con VDE IN 19, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento, 16 - 18 mm de voladizo de aislamiento

Números de artículo

Artículo No. G3115.001.770
EAN 4010886612408
UBB 203122629082
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6124050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.