Accesorios
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
Llaves
Accesorios
6H220059
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
Alargadera Facom 1/2 x 100 SR
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descripción completa
Artículo No.
6H220059
Protección de la superficie
Bronceado
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Bronceado
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
No
Marca
Facom
Type
Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números de artículo
Artículo No.
6H220059
EAN
3148518693714
UBB
500637389882
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.208SR