text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera de Wera 8794 LB VDE LB 166mm


8794 LB Prolongación VDE Zyklop, aislada, larga, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", Prolongación VDE con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V.

Artículo No. 1J838789
Longitud (mm) 166
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.5
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 166
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.5
Varilla cuadrada 10 mm (3/8 pulgadas)
Probado por VDE
Marca Wera
Type VDE Extension Bar

Descripción

8794 LB Prolongación VDE Zyklop, aislada, larga, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", Prolongación VDE con mayor seguridad gracias al núcleo aislante amarillo, que se hace visible en caso de daños en la capa aislante VDE roja exterior. Herramienta probada individualmente según IEC 60900 a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V.

Números de artículo

Artículo No. 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004965001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.